タカショー
タカショーの プランター・鉢
タカショーの 鉢・プランターカバー
プラントホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54098179
品番
NPM-PH4LW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,300
花やグリーンをもっと素敵にディスプレイ!
材質
スチール
幅(mm)
450
質量(kg)
約1
色
ホワイト
質量(g)
1
直径(Φcm)
受け皿サイズ:約15
耐荷重(kg)
10まで(この値は実測値です。保証値ではありません。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅45cm×奥行28.5cm×高さ27cm