ウッドオーバルプランター 楕円型

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54098267 品番 PPW-06S
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

従来の木製プランターの弱点であった水はけの悪さや底抜けを防ぐため、鉢底に凹凸のある樹脂を取り付けました。その結果、通気性や水はけの問題が改善されています。
カラーバリエーションが沢山あるので、お好みやシーンに合わせてお選びください。

用途植物、花、観葉植物、野菜など 材質本体:天然木、リング:スチール、底面:ポリプロピレン 幅(mm)380 質量(kg)約1 焼磨 サイズS 質量(g)1 容量(L)土:約5(目安値) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅38cm×奥行20cm×高さ17cm
注意
※ハンドメイドのためサイズが多少異なる場合があります。
※土容量は約8分目を表示しています。
※実物のサイズとは多少の誤差が生じますので、ご了承下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54098276
2025-12-06
用途:
寄せ植え用
その他業種

丁寧に梱包されて届きました。新品ですので
気持ちよく受け取りができました。
寄せ植えは、初めてしてみるので上手くいけば良いと思っています。
底のネットが、通気性が良さそうで安心できます。

対象商品:
54098276
2023-04-30
用途:
草花を植えています。
ハヤシ・ラボ 様

底の水抜き穴が大きい(沢山開いている)ので水はけが非常によく根腐れ防止に一役買っています。もう2〜3個欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする