タカショー
タカショーの プランター・鉢
タカショーの 鉢・プランターカバー
ベジトラグ ポピー用 替えバッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
容量(L)
土:約30(目安値)
色
ブラック
注文コード
54098328
品番
VGT-PB03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,200
この商品は
容量・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ベジトラグポピー用替えバッグ
用途
家庭菜園、寄せ植え、テラス、ベランダ
材質
ポリエステル・ポリプロピレン
質量(kg)
約0.3
色
ブラック
サイズ
レギュラー
容量(L)
土:約30(目安値)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約61×37×29