タカショー
タカショーの プランター・鉢
タカショーの 鉢・プランターカバー
ベジトラグ ポピー用 替えバッグ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
54098337
品番
VGT-PB04
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ベジトラグポピー用替えバッグ
用途
家庭菜園、寄せ植え、テラス、ベランダ
材質
ポリエステル・ポリプロピレン
幅(mm)
610
質量(kg)
約0.3
色
レッド
サイズ
レギュラー
質量(g)
0.3
容量(L)
土:約30(目安値)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅61cm×奥行37cm×高さ29cm