CY1L25H-1080B-A73L マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ25 SMC 54098387

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ25

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)1080 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類A73有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し 注文コード54098387 品番CY1L25H-1080B-A73L
参考基準価格(税別)¥121,060 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品はストローク・ポートねじの種類・オートスイッチ種類など251種類から選べます 他の種類を見る

・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。

チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動 ストローク(mm)1080 磁石保持力(H) タイプH アジャスタボルト(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付) リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類A73有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする