PPW-03M ウッドバレルプランター 大型 タカショー 54098425 PPW-03M ウッドバレルプランター 大型 タカショー 54098425 PPW-03M ウッドバレルプランター 大型 タカショー 54098425

ウッドバレルプランター 大型

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54098425 品番 PPW-03M
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,598円となります。
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

従来の木製プランターの弱点であった水はけの悪さや底抜けを防ぐため、鉢底に凹凸のある樹脂を取り付けました。その結果、通気性や水はけの問題が改善されています。

幅(mm)460 口径(Φmm)外寸460、内寸436 深さ(mm)310 用途植物、花、観葉植物、野菜など 材質本体:天然木、リング:スチール、底面:ポリプロピレン 質量(kg)約2.3 ナチュラル サイズ460(Φ46cm) 質量(g)2.3 容量(L)土:約27(目安値)
注意
※ハンドメイドのためサイズが多少異なる場合があります。
※土容量は約8分目を表示しています。
※実物のサイズとは多少の誤差が生じますので、ご了承下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54098425
2022-03-14
用途:
そてつの植替え
医療・福祉・介護関連業

プランターで育てていたソテツが大きくなり植替のため購入。デザインが格好良く、サイズも大きくて、玄関に置いてサマになります。買って良かったです。

対象商品:
54098434
2021-06-15
用途:
観葉植物の鉢替え用に使用

観葉植物の鉢替え用に使用しています。同じウッドバレルプタンターからの鉢替えです。
観葉植物の生育と根っこの環境には、この鉢しか考えられません。水漏れはしないものの根っこに与える空気は十分すぎる程の製品です。鉢替えもサイズ違いのウッドバレルプタンターにしました。この製品は取っ手が付いていないので別途モノタローさんから購入して取り付けました。。同じウッドバレルプタンターからの鉢替えです。
観葉植物の生育と根っこの環境には、この鉢しか考えられません。水漏れはしないものの根っこに与える空気は十分すぎる程の製品です。鉢替えもサイズ違いのウッドバレルプタンターにしました。この製品は取っ手が付いていないので別途モノタローさんから購入して取り付けました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする