美WOOD アルミデッキ ワイドアルミ縁台

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54098644 品番 BEW-2SNW
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

あたたかな木肌のニュアンスを忠実に再現!木目の熱転写コーティングを施すことで、無機質な金属に木のぬくもりを与えます。丈夫なアルミ製で長くご使用いただけます。建物の外観を損なわず、室内とお庭をつなぎます。

材質アルミニウム 幅(mm)700 質量(kg)4.35 ナチュラルウッド 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅70cm×奥行58cm×高さ33cm
注意
※以下のような場所で使用しないでください。破損や
事故の原因となります。
・危険な場所や通行の妨げになる場所、強い振動、
衝撃のある場所
・地面に小石や砂利の多い場所や、傾斜や段差のある
不安定な場所
・風の強い場所、高い場所…強風時に倒れたり、落下
すると危険です。
・火気の近くや高温になる場所…熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。※すき間に手や指を入れないでください。※引きずったり、荷重がかかった状態で移動しないでくださ
い。地面に傷がついたり、破損や事故の原因になります。※水はけが悪い場所に設置しないでください。※本商品は1階地表面への設置を想定しています。ベランダ、屋上には設置しないでください。※1カ所に強い荷重がかからないように十分注意してください。ガタツキや破損の原因となります。※デッキ板の上では、故意に飛んだり跳ねたりしないでください。※平地で組み立ててください。※安全のため、2人以上で作業を行ってください。※組み立ての際は、手や指を挟まないよう十分ご注意ください。※組立手順に従い、すべてのボルト、ナットを確実に締めてください。組み立て完了後、ボルト、ナットにゆるみがないか確認してください。ゆるんだままで使用すると危険です。※ボルト、ナット取付時、必要以上に締めないでください。※組み立て完了後、ゴミや汚れを取り除いてください。※組み立てが完成すると移動が困難になります。始める前に設置する場所を確定してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする