タカショー
タカショーの ラティス/デッキ/オーニング
タカショーの 縁台/ベンチ/デッキ
システムデッキ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
材質
天然木
注文コード
54098696
品番
SDW-NL
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
システムデッキ用のパーツです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅90cm×奥行7cm×高さ80cm
質量(kg)
約3.8
材質
天然木
色
ナチュラル
幅(mm)
900
質量(g)
3.8