タカショー
タカショーの ラティス/デッキ/オーニング
タカショーの ラティス/フェンス
パワールーバーラティス
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(4枚)
注文コード
54098888
品番
PWLL-918
参考基準価格(税別)
¥45,200
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
安全な防虫防腐剤ACQを加圧注入しているので、安心・長持ち!
用途
エクステリアのフェンスやガーデニングに。屋外用。
材質
天然木
幅(mm)
900
質量(kg)
約5.8
色
ブラウン
サイズ
90×180cm
質量(g)
5.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅90cm×高さ180cm×厚さ3.5cm
寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)
約90×3.5×180
注意
※配送業者が配送できない地域への納品は別途配送費用が掛かる場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません