HEX-FE790WH ホームEX アルミボーダーフェンス タカショー 54098906

 

HEX-FE790WH ホームEX アルミボーダーフェンス タカショー 54098906
HEX-FE790WH ホームEX アルミボーダーフェンス タカショー 54098906
HEX-FE790WH ホームEX アルミボーダーフェンス タカショー 54098906
HEX-FE790WH ホームEX アルミボーダーフェンス タカショー 54098906
HEX-FE790WH ホームEX アルミボーダーフェンス タカショー 54098906
HEX-FE790WH ホームEX アルミボーダーフェンス タカショー 54098906
HEX-FE790WH ホームEX アルミボーダーフェンス タカショー 54098906
HEX-FE790WH ホームEX アルミボーダーフェンス タカショー 54098906
HEX-FE790WH ホームEX アルミボーダーフェンス タカショー 54098906
HEX-FE790WH ホームEX アルミボーダーフェンス タカショー 54098906
HEX-FE790WH ホームEX アルミボーダーフェンス タカショー 54098906
HEX-FE790WH ホームEX アルミボーダーフェンス タカショー 54098906

ホームEX アルミボーダーフェンス

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(4枚)注文コード54098906品番HEX-FE790WH
参考基準価格(税別)¥52,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

柱の溝にスライドさせて固定するだけ!ステンレス調の美しさを再現!アルミ製なので丈夫で長持ち!
※フェンス両端を必ず専用柱で固定して設置してください。
別途【HEX-0260 ホームEXアルミ柱 60角X1050】を購入してください。

材質アルミニウム質量(kg)約3.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅120cm×奥行2.5cm×高さ79cm

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54098906
2024-06-26
用途: カーポートの風避けとして

明るい色のお陰でカーポートが若返りました。
取り付けは簡単で助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする