エコランドガーデンラティス

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(8枚) サイズ90×120cm 注文コード54099107 品番EWO-44Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,200
この商品はサイズ・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

間仕切りとして空間を演出したり、トレリスとして植物を誘引したり様々なシーンで活躍する定番アイテム。

寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)約90×3.5×120 質量(kg)約3.5 材質天然木 こげ茶 サイズ90×120cm 幅(mm)900 質量(g)3.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅90cm×高さ120cm×厚さ3.5cm

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする