タカショー
タカショーの ラティス/デッキ/オーニング
タカショーの ラティス/フェンス
枠なしラティス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
54099159
品番
KG-003CG
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
境界フェンスを簡単リフォーム。植物の誘引・目隠しに。
材質
天然木
幅(mm)
950
質量(kg)
約1.1
色
チャコールグレー
質量(g)
1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅95cm×高さ59cm×厚さ1.3cm
寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)
約95×1.3×59
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません