タカショー
タカショーの ラティス/デッキ/オーニング
タカショーの ラティス/フェンス
パワーラティス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(6枚)
注文コード
54099168
品番
PWL-909
参考基準価格(税別)
¥34,200
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
安全な防虫防腐剤ACQを加圧注入しているので、安心・長持ち!
寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)
約90×3.5×90
質量(kg)
約2.8
材質
天然木
サイズ
90×90cm
用途
エクステリアのフェンスやガーデニングに。屋外用。
幅(mm)
900
色
ブラウン
質量(g)
2.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅90cm×高さ90cm×厚さ3.5cm
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません