タカショー
タカショーの ラティス/デッキ/オーニング
タカショーの ラティス/フェンス
ボーダーフェンス
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット(4枚)
色
ホワイト
サイズ
120×60cm
注文コード
54099256
品番
BD-01W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,600
この商品は
色・サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
フラットなデザインで外観をスッキリ見せる!
材質
天然木
幅(mm)
1200
質量(kg)
約4
色
ホワイト
サイズ
120×60cm
質量(g)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅120cm×高さ60cm×厚さ3.4cm
寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)
約120×3.4×60
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません