ボーダーフェンス

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(4枚) ホワイト サイズ120×80cm 注文コード54099265 品番BD-02W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,600
この商品は色・サイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

フラットなデザインで外観をスッキリ見せる!

材質天然木 幅(mm)1200 質量(kg)約5.2 ホワイト サイズ120×80cm 質量(g)5.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅120cm×高さ80cm×厚さ3.4cm 寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)約120×3.4×80

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54099247
2022-11-07
用途:
既存ブロック塀の上で目隠し

かなりやわで、横さんを掴んで持ち上げたら「べきっ」と折れ、木ねじもすっぽ抜けました。何年もつかなー

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする