タカショー
タカショーの ラティス/デッキ/オーニング
タカショーの ラティス/フェンス
ボーダーフェンス
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(4枚)
注文コード
54099274
品番
BD-01
参考基準価格(税別)
¥27,600
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
フラットなデザインで外観をスッキリ見せる!
材質
天然木
幅(mm)
1200
質量(kg)
約4
色
オークル
サイズ
120×60cm
質量(g)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅120cm×高さ60cm×厚さ3.4cm
寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)
約120×3.4×60
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません