TKL-02 ラティス用固定金具 格子ベランダ用 タカショー 54099299 TKL-02 ラティス用固定金具 格子ベランダ用 タカショー 54099299

ラティス用固定金具 格子ベランダ用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54099299 品番TKL-02
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ラティスを使ってくつろぎのガーデンスペースを。ベランダへの取付け金具です。

付属品木ネジ2本 材質スチール 幅(mm)55 質量(kg)約0.2 シルバー(ハンマートーン) 質量(g)0.17 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅5.5cm×奥行7cm×高さ3.5cm 入数2個入り(ラティス1枚につき上部2箇所に取り付けてご使用下さい。)(別売りの『TKL-03 ラティス固定金具 格子ベランダ用下部』と合わせてお使い下さい。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする