タカショー
タカショーの ラティス/デッキ/オーニング
タカショーの ラティス/フェンス
ラティス用固定金具 格子ベランダ用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54099308
品番
TKL-03
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ラティスを使ってくつろぎのガーデンスペースを。ベランダへの取付け金具です。
付属品
木ネジ2本
材質
スチール
幅(mm)
55
質量(kg)
約0.2
色
シルバー(ハンマートーン)
質量(g)
0.17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅5.5cm×奥行7cm×高さ3.5cm
入数
2個入り(ラティス1枚につき下部2箇所に取り付けてご使用下さい。)(別売りの『TKL-02 ラティス固定金具 格子ベランダ用上部』と合わせてお使い下さい。)