タカショー
タカショーの ラティス/デッキ/オーニング
タカショーの ラティス/フェンス
ラティスフェンスコネクター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54099326
品番
TKL-07
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ラティスを使ってくつろぎのガーデンスペースを。ラティス同士の連結金具です。
付属品
木ネジ2本
材質
スチール
幅(mm)
100
質量(kg)
約0.2
色
シルバー(ハンマートーン)
質量(g)
0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅10cm×奥行10cm×高さ3cm
入数
2個入り