TKP-12 ラティス固定金具ブロック用 タカショー 54099369 TKP-12 ラティス固定金具ブロック用 タカショー 54099369 TKP-12 ラティス固定金具ブロック用 タカショー 54099369

ラティス固定金具ブロック用

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54099369 品番 TKP-12
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

ラティスを使ってくつろぎのガーデンスペースを。柱を使わずブロックへ設置出来ます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅11.6cm×奥行17.3cm×高さ21.2cm 質量(kg)約1.4 材質スチール 付属品木ネジ4本・ボルト4本(予備2本含む)・プレート1枚 サイズブロック幅15cm対応 幅(mm)116 シルバー(ハンマートーン) 質量(g)1.4
注意
※ブロック以外への取付はお控え下さい。
※高さ900mm〜1200mmのフェンスをご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54099344
2022-10-17
用途:
冬の防雪対策に

車庫の窓を圧雪から守るためブロックに固定して、ラティスを組みました。ブロックへの締め付けは、ほどほどにしないと留め具が開いてくるので、外れない程度にして最後は紐で固定しました。思ったより大きくて、頑丈です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする