TKP-18 ラティス用柱・2×4材固定金具 タカショー 54099387 TKP-18 ラティス用柱・2×4材固定金具 タカショー 54099387 TKP-18 ラティス用柱・2×4材固定金具 タカショー 54099387 TKP-18 ラティス用柱・2×4材固定金具 タカショー 54099387 TKP-18 ラティス用柱・2×4材固定金具 タカショー 54099387 TKP-18 ラティス用柱・2×4材固定金具 タカショー 54099387

ラティス用柱・2×4材固定金具

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54099387 品番 TKP-18
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

境界ブロック等への取り付けに。
壁沿いにラティスを立てる。ブロック引っ掛けタイプです。
※木製の柱を設置する際にご使用ください。
※取り付けの際、下部固定金具TKP-02もしくはTKP-21と併用してご使用ください。
※フェンスの取り付けには別途、フェンス・柱・下部固定金具・必要に応じてペグ・コンクリートボルトなどが必要です。

幅(mm)64 奥行(mm)17.7 高さ(mm)12.5 適合12cmブロック用 材質スチール 質量(kg)0.76 ハンマートーン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅6.4cm×奥行17.7cm×高さ12.5cm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54099396
2020-10-07
用途:
自作の柵の固定
その他業種

目隠しのために自作の柵をブロックに固定するために購入しました。問題なく固定できました。15cm用の金具は店頭においてないので購入できてよかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする