TKL-08 ラティス用固定金具 メッシュフェンス用 タカショー 54099484 TKL-08 ラティス用固定金具 メッシュフェンス用 タカショー 54099484 TKL-08 ラティス用固定金具 メッシュフェンス用 タカショー 54099484

ラティス用固定金具 メッシュフェンス用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54099484 品番 TKL-08
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ラティスを使ってくつろぎのガーデンスペースを。メッシュフェンスへの取付け金具です。

付属品木ネジ4本 材質スチール 幅(mm)160 質量(kg)約0.9 ハンマートーン 質量(g)0.88 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅16cm×奥行7.5cm×高さ4cm 入数2個入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする