タカショー
タカショーの ラティス/デッキ/オーニング
タカショーの ラティス/フェンス
ラティス用固定金具 メッシュフェンス用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54099493
品番
TKL-09
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ラティスを使ってくつろぎのガーデンスペースを。メッシュフェンスへの取付け金具です。
付属品
木ネジ8本
材質
スチール
幅(mm)
195
質量(kg)
約0.9
色
ハンマートーン
質量(g)
0.93
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅19.5cm×奥行7.5cm×高さ4cm
入数
2個入り