ラティス用固定金具 柱取付用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 付属品木ネジ10本 注文コード54099509 品番TKL-10
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る

ラティスを使ってくつろぎのガーデンスペースを。柱との連結金具です。

付属品木ネジ10本 材質スチール 幅(mm)115 質量(kg)約0.3 ハンマートーン 質量(g)0.25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅11.5cm×奥行3.6cm×高さ7cm 入数上下1組入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする