タカショー
タカショーの ラティス/デッキ/オーニング
タカショーの ラティス/フェンス
ラティス用固定金具 柱取付用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
付属品
木ネジ12本
注文コード
54099518
品番
TKL-11
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ラティスを使ってくつろぎのガーデンスペースを。柱との連結金具です。
付属品
木ネジ12本
材質
スチール
質量(kg)
約0.3
色
ハンマートーン
質量(g)
0.25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
●上部金具:約幅2.5cm×奥行3.7cm×高さ7cm●下部金具:約幅2.5cm×奥行4.1cm×高さ7cm
入数
2個入り