ボーダーフェンス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(8本) 注文コード 54099527 品番 BD-03B
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

フェンスを凸部に載せてネジで留めるだけ!

材質天然木 幅(mm)60 質量(kg)約0.6 ブラウン 質量(g)0.55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅6cm×奥行6cm×高さ75cm

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする