タカショー
タカショーの ラティス/デッキ/オーニング
タカショーの ラティス/フェンス
ボーダーフェンス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット(8本)
色
ホワイト
注文コード
54099545
品番
BD-03W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,200
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
フェンスを凸部に載せてネジで留めるだけ!
材質
天然木
幅(mm)
60
質量(kg)
約0.6
色
ホワイト
質量(g)
0.55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅6cm×奥行6cm×高さ75cm
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません