タカショー
タカショーの ラティス/デッキ/オーニング
タカショーの ラティス/フェンス
ボーダーフェンス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(8本)
注文コード
54099579
品番
BD-04
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
フェンスを凸部に載せてネジで留めるだけ!
材質
天然木
幅(mm)
60
質量(kg)
約0.7
色
オークル
質量(g)
0.65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅6cm×奥行6cm×高さ95cm
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません