タカショー
タカショーの ラティス/デッキ/オーニング
タカショーの ラティス/フェンス
ラティス固定金具 センター ブロック用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54099633
品番
TKP-15
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
ラティスを使ってくつろぎのガーデンスペースを。柱を使わずブロックへ設置出来ます。
付属品
木ネジ4本・ボルト2本・プレート1枚
材質
スチール
幅(mm)
116
質量(kg)
約1.4
色
ハンマートーン
サイズ
ブロック幅 15cm
質量(g)
1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅11.6cm×奥行17cm×高さ21.2cm
注意
※ブロック以外への取付はお控え下さい。
※高さ900mm〜1200mmのフェンスをご使用ください。