タカショー
タカショーの ラティス/デッキ/オーニング
タカショーの ラティス/フェンス
2×4材 屋外固定用金具 地中埋め込みタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54099649
品番
TKP-20
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
SPF材やホワイトウッドなどの2×4材を利用して、自分らしさ溢れるオリジナルフェンスが作れます。
自身で作るエクステリアやガーデニングスペースは愛着がわく事間違いなし!
用途
土など差し込み可能な地面に 2×4材専用
材質
スチール
幅(mm)
96
質量(kg)
0.6
色
ハンマートーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅9.6cm×奥行4.5cm×高さ42.2cm
注意
※木ビス8本付属(本体と2×4材の固定用)