タカショー
タカショーの ラティス/デッキ/オーニング
タカショーの ラティス/フェンス
2×4材 屋外固定用金具 ベースプレートタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54099658
品番
TKP-21
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
SPF材やホワイトウッドなどの2×4材を利用して、自分らしさ溢れるオリジナルフェンスが作れます。
自身で作るエクステリアやガーデニングスペースは愛着がわく事間違いなし!
用途
コンクリートなど 2×4材専用
材質
スチール
幅(mm)
155
質量(kg)
0.7
色
ハンマートーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅15.5cm×奥行6.7cm×高さ12.3cm
注意
※木ビス8本(本体と2×4材の固定用)・アンカーボルト4本付属