タカショー
タカショーの ラティス/デッキ/オーニング
タカショーの ラティス/フェンス
ラティス用足
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
こげ茶
注文コード
54099694
品番
WEX-51Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,300
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ラティスを使ってくつろぎのガーデンスペースを。ラティス用の自立スタンド。
付属品
木ネジ4本
仕様
-
材質
天然木
幅(mm)
30
質量(kg)
約1
色
こげ茶
質量(g)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅3cm×奥行43.5cm×高さ22cm
入数
2個入り