タカショー
タカショーの ラティス/デッキ/オーニング
タカショーの ラティス/フェンス
ラティス用足
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54099703
品番
WEX-51N
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ラティスを使ってくつろぎのガーデンスペースを。ラティス用の自立スタンド。
付属品
木ネジ4本
仕様
-
材質
天然木
幅(mm)
30
質量(kg)
約1
色
ナチュラル
質量(g)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅3cm×奥行43.5cm×高さ22cm
入数
2個入り