タカショー
ラティス用柱
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1セット(6本)
注文コード
54099746
品番
WEX-102N
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ラティスを使ってくつろぎのガーデンスペースを。木製ラティス用の柱です。
材質
天然木
幅(mm)
60
質量(kg)
約1.9
色
ナチュラル
質量(g)
1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅6cm×奥行6cm×高さ120cm
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません