タカショー
タカショーの ガーデンフェンス・連杭
年輪フェンス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
54099929
品番
NF-84
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
花壇づくり&デコレーションに最適です。
材質
天然木
幅(mm)
840
質量(kg)
1.2
色
焼磨き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅84cm×高さ50cm×厚さ4.2cm
寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)
約84×4.2×50