タカショー
タカショーの ガーデンフェンス・連杭
花壇フェンス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
54099999
品番
FBF-900W
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
土に挿し込むだけで花壇をカントリー調にアレンジ!
材質
天然木
幅(mm)
900
質量(kg)
約0.3
色
ホワイト
サイズ
幅90cm
質量(g)
0.34
差込深さ(mm)
約90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅90cm×高さ27cm×厚さ1.3cm
寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)
約90×1.3×27