タカショー
タカショーの 掃除用具
タカショーの 熊手
職人芝用熊手
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
54100105
品番
CBB-02
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
18本手。
用途
熊手
材質
天然竹
幅(cm)
約37
長さ(cm)
約157
爪数
18
繰り返し・詰め替え
対応