タカショー
タカショーの コモ・ムシロ・縄・園芸テープ
タカショーの シュロ縄・ロープ
天然わらなわ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
54100665
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
天然植物繊維を使用した、環境にやさしい緑化樹用なわです。天然繊維なので自然に腐食します。
用途
植物の結束や誘引、雪吊りや雪囲い、趣味やホビーなどにお使いいただけます。
材質
わら
幅(mm)
4.5
質量(kg)
0.76
長さ(m)
約60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約太さ4.5mm×長さ60m
太さ(mm)
約4.5