タカショー
タカショーの コモ・ムシロ・縄・園芸テープ
タカショーの シュロ縄・ロープ
メタルフラワーラベル トール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6個)
注文コード
54100735
品番
GPL-05
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
日付や名前を記入する、銅製のラベル。経年で渋い色合いに変化します。
材質
銅・スチール
幅(mm)
65
質量(kg)
0.12
色
ブロンズ
サイズ
ショート
質量(g)
約120
幅(cm)
約6.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅6.5cm×高さ25.5cm
高さ(cm)
約25.5