タカショー
タカショーの コモ・ムシロ・縄・園芸テープ
タカショーの シュロ縄・ロープ
養生ロープ平巻
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
54100848
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
園芸や農作業、養生シートの設置に。
材質
ポリエステル・ポリエチレン
幅(mm)
2
質量(kg)
0.38
長さ(m)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約太さ2×長さ100m
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約太さ2mm×長さ100m
太さ(mm)
約2