ガーデンテープ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54100927 品番#125
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,098円となります。
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

つる性植物や果菜類等の支柱への結束に。家庭菜園にも。

材質ポリプロピレン 質量(kg)0.16 長さ(m)約400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約太さ1mm×長さ400m 太さ(mm)約1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘引」にはこんなカテゴリがあります

シェアする