曜日別特売
GTS-01 ガーデニングトレイ マルチトレイ タカショー 54100979

 

GTS-01 ガーデニングトレイ マルチトレイ タカショー 54100979
GTS-01 ガーデニングトレイ マルチトレイ タカショー 54100979
GTS-01 ガーデニングトレイ マルチトレイ タカショー 54100979
GTS-01 ガーデニングトレイ マルチトレイ タカショー 54100979

ガーデニングトレイ マルチトレイ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズSサイズ
内容量1個注文コード54100979品番GTS-01
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

持ち運びに適したガーデニングトレイ!トレイのまま収納・持ち出しに!細かいパーツの紛失を防ぎます。
植え替え作業や移動に!周囲を汚さず作業ができて持ち運びに便利です。
万能タイプのマルチトレイなので、シューズや長靴、ベビーカーにも置き場所を決めれば床汚れの防止に。

用途
植物の植え替え、道具やシューズの保管、床汚れ防止
材質ポリプロピレン幅(mm)410質量(kg)約0.4ブラックサイズSサイズ質量(g)0.35寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅41cm×奥行31cm×高さ4.5cm寸法(幅W×奥行D)(cm)内寸:約38.2×28.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-17
用途: 園芸
株式会社山本建築所建設業・工事業

室内での使用のため周りを汚さずとても良い商品だと思います

対象商品 : 54100979
2023-02-11
用途: 種まき、育苗
教育・研究機関

プラグトレイがすっぽりと入る大きいトレイを探していました。
厚みのあるしっかりしたトレイで、紫外線下でも安心して使用できます。
メーカーにも信頼おけます。

対象商品 : 54100988
2022-07-03
用途: 部屋での育苗に便利
Sumi"s SHOP運輸・通信業

このケースを利用して今年は年明けから育苗を始めました。
水が零れることもなく、部屋の中での育苗に役立つアイテムです。安くて便利、コストメリットありで、二個目を買い増ししました。

2022-06-30
用途: 何にでも使える
不動産業

ポットの移送から植え替え作業何にでも使えて便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする