SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ロッドレスシリンダ
SMCの マグネット式
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ3
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
1220
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
F7BA無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
注文コード
54101013
品番
CY1L32H-1220BS-F7BAL
参考基準価格(税別)
¥186,670
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ポートねじの種類・オートスイッチ種類
など
174
種類から選べます
他の種類を見る
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
ストローク(mm)
1220
磁石保持力
(H) タイプH
アジャスタボルト
(BS) ショックアブソーバ付(プレートA)
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
F7BA無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード