め竹

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1束(10本) 注文コード 54101024 品番 ME15-10
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

植物の支柱に。天然の素材なので、熱をもたずに植物にやさしい。

材質天然竹 幅(mm)10 天然色 直径(Φmm)約10 長さ(m)1.54 長さ(cm)約154 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約直径10mm×長さ154cm
注意
※天然素材ですのでヒビ、割れが生じます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54101015
2022-05-31
用途:
蔓性植物の支柱
アトリエ・プリック 様 (サービス業)

ナチュラルな風合いで植物に溶けこみ良い感じです。届いた竹のうち2本が15センチ程短かったのが残念です

対象商品:
54100997
2021-06-15
用途:
朝顔の行灯づくり用
運輸・通信業

昨年はうかうかしていて買いそびれたので今回はまとめて長さ別に4種類購入。色は茶色でところどころ枝が荒く処理されていますが、朝顔の行灯や園芸の支柱として使うので却って味があっていいと思います。お値段もリーズナブルなので惜しげなく使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする