ビニール温室 替えカバー

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード54101094 品番GRH-N02CT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,450
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ビニール温室用の替えカバーです。
ビニール温室2段には『GRH-N01CT』3段には『GRH-N02CT』4段には『GRH-N03CT』をお使いください。

材質塩化ビニル樹脂 幅(mm)700 質量(kg)約0.5 ビニール:クリア 質量(g)0.4 段数3段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅69cm×奥行49cm×高さ126cm 仕様GRH-N02CT 用途植物の越冬、保温、棚として
注意
※雨をしのぐ構造になっていますが、防水ではありません。水に弱いものは収納しないで下さい。ファスナーの上げ下げは手で押さえてゆっくり行って下さい。
※力を入れすぎるとカバーが破れる恐れがあります。本商品は内部の温度を保つものではありません。外気温度や日照により室内温度は変化します。
※積雪地域では使用しないで下さい。本体に雪が積もった場合はすみやかに除雪してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54101094 GRH-N02CT 60454987 GRH-02CGC ビニール温室 タカショー ビニール温室 タカショー 1枚 2,098 税込2,308 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54101103
2025-12-14
用途:
温室カバーの交換
教育・研究機関

3年程度で温室カバーが破損したが本体は大丈夫なので交換のため購入した。ヒーターの熱の漏れがなくなって良かった。

2025-12-25
用途:
サボテンの防寒

サボテンの防寒のために持っている温室の替えビニールです。
外に置いているので、すぐにボロボロになるため替えが必要です。
以前よりかなり高くなった気がしますが、昨今の状況から仕方ないでしょう。

対象商品:
54101094
2024-11-19
用途:
ビニール温室に使用
農・林・水産業

今まで使用してたものがボロボロになり、こちらを購入しました
替なので、サイズや品質は問題ありませんでした
室内で使用してるので長持ちしてます

対象商品:
54101094
2021-12-28
用途:
家庭菜園

流石のジャストフィットでした。お値段も適切だと思います。経年劣化したらリピートさせて頂きます。

対象商品:
54101094
2022-09-20
用途:
花など冬期間保管するため
その他業種

取り付け時少しきつい部分がある
一冬でパイプに当たる部分破けてしまう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする