GRH-16 ポップアップ式温室 タカショー 54101146 GRH-16 ポップアップ式温室 タカショー 54101146 GRH-16 ポップアップ式温室 タカショー 54101146 GRH-16 ポップアップ式温室 タカショー 54101146

ポップアップ式温室

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54101146 品番GRH-16
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,629
販売価格(税別)
2,390
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

寒さや霜から大事な植物を守ります!必要な時にパッと設置できます。

付属品アンカーピン2本 材質本体:塩化ビニル樹脂・スチール、アンカーピン:スチール 幅(mm)910 質量(kg)約0.5 質量(g)0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅91cm×奥行54cm×高さ72cm
注意
※運動具やお子様の遊具等、目的以外の使用や改造はしないでください。※お子様がビニールをかぶると窒息のおそれがありますので、十分ご注意ください。※ファスナーの上げ下げは、手で押さえてゆっくり行ってください。力を入れるとビニールが破れるおそれがあります。※積雪地域では使用しないでください。また、積雪地域以外でも万一、本体に雪が積もった場合は除雪してください。※設置期間によって異なりますが、本商品のビニールカバーの耐用年数は1〜2シーズン程度です。長くご使用いただくため、温室として使用しないシーズンはビニールカバーを外し、室内に収納してください。※ビニールカバーは破れやすい素材を用いているため、先の尖ったものを置いたり、擦ったりしないように、取り扱いには注意してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54101146
2025-08-02
用途:
家のガーデニングに利用
その他業種

庭に使いました。風よけにはなりますが、防寒とは言えず温室は言い過ぎかなと言う感想です。値段相応です

対象商品:
54101146
2023-01-08
用途:
鉢植えの冬越し
その他業種

紫陽花の鉢を冬の寒さから守るのにとても重宝しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする