ビニール温室 フラワースタンドスリム用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード54101164 品番GRH-17C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

寒さや霜から大切な植物を守る!フラワースタンドやラックにかぶせるだけで、すぐに使える簡易温室。奥行き約50cmのスリムタイプで、ベランダや狭小スペースに最適。
ファスナー付きカバーで、中に入れたものが取り出しやすい!水やりに便利な天窓付き。
ビニールが劣化や破損した場合、替えカバー『GRH-17C』を購入してください。

材質塩化ビニル樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅70.5cm×奥行50cm×高さ111cm 質量(kg)約0.5 用途植物の越冬、保温、棚として 幅(mm)730 サイズスリム 質量(g)0.5
注意
※雨をしのぐ構造になっていますが、防水ではありません。水に弱いものは収納しないで下さい。ファスナーの上げ下げは手で押さえてゆっくり行って下さい。
※力を入れすぎるとカバーが破れる恐れがあります。本商品は内部の温度を保つものではありません。外気温度や日照により室内温度は変化します。
※積雪地域では使用しないで下さい。本体に雪が積もった場合はすみやかに除雪してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする