ビニール温室 特大用 替えカバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード54101225 品番GRH-N06CT
参考基準価格(税別)¥11,810 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

植物の寒さや霜よけ、背の高い植物や大きめプランターに使える大型のビニール温室です。工具不要で組立が可能です。

用途植物の越冬、保温、棚として。背の高い植物や大きめプランターに。 材質ポリエチレン 幅(mm)1250 質量(kg)約2.8 質量(g)2.96 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅122cm×奥行186cm×高さ190cm
注意
※耐荷重は実測値です。保証値ではありません。
※雨をしのぐ構造になっていますが、完全防水ではありません。水に弱いものは収納しないで下さい。
※ファスナーの上げ下げは手で押さえてゆっくり行って下さい。力を入れすぎるとカバーが破れる恐れがあります。
※本商品は内部の温度を保つものではありません。外気温度や日照により室内温度は変化します。
※積雪地域では使用しないで下さい。本体に雪が積もった場合はすみやかに除雪してください。
※お子様がカバーをかぶると窒息する恐れがありますので、十分ご注意ください。
※この商品は一般家庭での使用を目的としたものです。公共の場での使用はご遠慮ください。
※紫外線の影響により、ご使用中に表面が変色する場合があります。
※設置期間により異なりますが、本商品のカバーの耐用年数は約1〜2シーズン程度です。
※この商品には植物の育成に関する保証はありません。
※個人宅への配送は出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする