ビニール温室 スリム 替えカバー

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 54101329 品番 ASH-20CT
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ビニール温室スリム用の替えカバーです。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅69.5cm×奥行31.6cm×高さ155.5cm 質量(kg)約0.5 段数4段(スリム) 材質塩化ビニル樹脂 幅(mm)720 グリーン 質量(g)0.46 耐荷重(kg)棚板1枚あたりの耐荷重:8kgまで(この値は実測値です。保証値ではありません)
注意
※規格サイズ(公開用):本体設置サイズ、規格サイズ(W)(D)(H):カバー単体のサイズ 取付を考えカバーは一回り大きく製造しています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54101286
2022-04-17
用途:
以前のものが破れてフレームだけになっていたので交換した

スリムということを読んでいなくて、着けてみると奥行きが足りず真ん中を切って、中間にビニールを張り付けて作りました。最初はどうしようかなと思いましたが、かえって雨の時に雨をビニール内に入れる網付きの屋根を付けることができて満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする