タカショー
タカショーの ガーデンフェンス・連杭
白竹
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54101417
品番
SI-18
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
植物の支柱に。天然の素材なので植物にやさしい。
材質
天然竹
幅(mm)
20
質量(kg)
0.28
色
さらし竹色
質量(g)
約280
長さ(m)
1.8
寸法(cm)
約直径2×長さ180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約直径2cm×長さ180cm
注意
※天然素材ですのでヒビ、割れが生じます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
650
/
税込
¥
715
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,200
/
税込
¥
3,520